Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREND NETWORKS R157001 NETZWERKANALYSATOR, LCD-FARBANZEIGE, POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775204
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R157001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Netzwerkfunktionalität: PoE
  • Produktpalette: SignalTEK 10G Series
  • Messanzeige: LCD, Farbe
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 1Gbps, 2.5Gbps, 5Gbps, 10Gbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, kabeltester trend networks, lan prüfgerät, Daten, Kommunikation, Messtechnik, Netzwerk, Netzwerkanalyse, TREND NETWORKS, R157001, 3775204, 377-5204
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 4.442,80*
    € 4.669,24*
    Frei Haus
    ab € 4.585,13*
    € 4.801,13*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 4.632,24*
    € 4.849,00*
    Frei Haus
    ab € 4.716,60*
    € 4.938,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 5.253,62*
    € 5.479,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.479,35*
    € 6.520,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.428,86*
    € 6.460,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.301,27*
    € 6.308,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.253,62*
    € 6.251,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.