Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PLZ3V3B-G3/H Z-DIODE, 3.3V, 0.5W, DO-219AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774924
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PLZ3V3B-G3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: PLZ
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.3 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AC (MicroSMF)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, PLZ3V3B-G3/H, 3774924, 377-4924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0421*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3636*
    € 0,43268
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2474*
    € 0,29441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0963*
    € 0,1146
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.