Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC20805B6W-BNMLW3.3-V2 LCD-ANZEIGE, COB, 8 X 2, BLAU STN, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773159
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC20805B6W-BNMLW3.3-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 40mm x 35.4mm
  • Anzeige: Schwarz auf Weiß
  • Produktpalette: MC20805B
  • Logikspannung: 3.3V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 4.75 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transmissiv
  • Zeichen x Zeile: 8 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: Blaue STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC20805B6W-BNMLW3.3-V2, 3773159, 377-3159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.