Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPO PM100 MULTIMETER, TRAGBAR, TRMS, 450V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771183
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     PM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: -
  • Messwert Wechselstrom, max.: -
  • Messwert Widerstand, max.: 6 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 450 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Frequenz, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 450 V
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, TEMPO, PM100, 3771183, 377-1183
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 54,54*
    € 71,46*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 81,92*
    € 103,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,70*
    € 123,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,86*
    € 122,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,79*
    € 117,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,80*
    € 110,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,92*
    € 97,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.