Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC FB1W-YW1B-V4E01R-Y0 NOT-HALT-SCHALT SPST-NC 10A 120VAC PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770969
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     FB1W-YW1B-V4E01R-Y0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Verriegelung durch Drücken, Zurücksetzen durch Drehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: YW
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,07*
    € 64,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,98*
    € 61,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,91*
    € 57,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,13*
    € 52,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,85*
    € 47,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,31*
    € 42,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.