Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LFE5UM5G-85F-EVN EVALUATIONSBOARD, ECP5-FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770331
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LFE5UM5G-85F-EVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: ECP5
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: ECP5-Evaluationsboard vorgeladen mit Demo-Design, USB-Kabel, Kurzanleitung, 12V-Netzadapter, Lizenz
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Prozessorkern: LFE5UM5G-85F-8BG381
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, lattice fpga, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, LATTICE SEMICONDUCTOR, LFE5UM5G-85F-EVN, 3770331, 377-0331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 176,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,85*
    € 210,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 164,20*
    € 195,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,99*
    € 180,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,29*
    € 166,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.