Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K471J15C0GF5TH5 KONDENSATOR, 470PF, 50V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770253
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K471J15C0GF5TH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: Mono-Kap
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator 470pf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K471J15C0GF5TH5, 3770253, 377-0253
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10390
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0385*
    € 0,2271*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0957*
    € 0,5294*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2271*
    € 0,27025
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2059*
    € 0,24502
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,271* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805N471J500A5.08MM
    ab € 0,0402*
    Ähnlich
    Vishay
    K471J15C0GF5UH5
    ab € 0,0561*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.