Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71VN433050H6K FOLIENKONDENSATOR, 3.3UF, 520VDC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770036
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71VN433050H6K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R71H Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 520 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 13 mm
  • Produkthöhe: 22 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R71VN433050H6K, 3770036, 377-0036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,82*
    € 2,61*
    Lager 139
    158
    € 14,99*
    ab € 0,778*
    € 2,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.