Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71XN433050H0K FOLIENKONDENSATOR, 3.3UF, 450VDC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770024
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71XN433050H0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R71H Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 450v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R71XN433050H0K, 3770024, 377-0024
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,66*
    € 2,03*
    Lager 139
    1166
    € 14,99*
    ab € 0,604*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.