Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 691242510004 REIHENKLEMME WIRE-TO-BRD ABG 4POL 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3767951
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691242510004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: WR-TBL 2425
  • Nennstrom: 14 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 3.31 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, leiterplattenklemme 4pol, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, WURTH ELEKTRONIK, 691242510004, 3767951, 376-7951
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,27*
    € 1,60*
    Lager 139
    150
    1
    € 14,99*
    ab € 1,24*
    € 3,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,6886
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.