Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 691213500002 REIHENKLEMME, WTB, 2WAY, 30-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3767918
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691213500002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Produktreihe WR-TBL 2135
  • Nennstrom: 14 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.08 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, leiterplattenklemme 2-polig, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, WURTH ELEKTRONIK, 691213500002, 3767918, 376-7918
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,87*
    Lager 139
    37
    1
    € 14,99*
    ab € 0,673*
    € 2,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.