Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 691221120002 REIHENKLEMME, WIRE-TO-BOARD, 2POL, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3767096
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691221120002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: WR-TBL 2211
  • Nennstrom: 10 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, 55°
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, reihenklemmen 10a, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, WURTH ELEKTRONIK, 691221120002, 3767096, 376-7096
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 1,64*
    Lager 139
    874
    1
    € 14,99*
    ab € 0,721*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.