Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 691210910002 REIHENKLEMME WIRE-TO-BRD ABG 2POL 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3767063
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691210910002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-TBL 2109
  • Nennstrom: 6 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.823 mm²
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, leiterplattenklemme 2-polig, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, WURTH ELEKTRONIK, 691210910002, 3767063, 376-7063
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,59*
    € 1,43*
    Lager 139
    555
    1
    € 14,99*
    ab € 0,643*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,211*
    € 1,44109
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.