Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-L7983V50 EVAL.BOARD, ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3766504
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-L7983V50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklerboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: DC/DC-Abwärtswandler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board L7983PU50R
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: L7983PU50R
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, STMICROELECTRONICS, STEVAL-L7983V50, 3766504, 376-6504
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,70*
    € 25,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,71*
    € 26,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,13*
    € 31,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.