Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-IN09-94SL-SC211-WIR200. IR-LED-MODUL, 9CHIPS, 940NM, QUADR. PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764868
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IN09-94SL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Durchlassspannungsbereich: 28.8 bis 32.4V
  • Strahlungsintensität (Ie): 11.07 W/Sr
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Strahlungswinkel: ± 25° (50°)
  • Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • Montage des IR-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen
  • Leitungen des IR-Emittermoduls: 200mm, rot &, schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IR-Wellenlängenschwerpunkt: 940 nm
  • Strom pro Chip, max.: 1.5 A
  • IR-Emittermodul: 9-Chip-IR-Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir-led 940nm, ir emitter, led array rot, Anzeigen, Displays, IR-Emittermodule, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-IN09-94SL-SC211-WIR200., 3764868, 376-4868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,89*
    € 89,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,27*
    € 87,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,35*
    € 80,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,25*
    € 71,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,58*
    € 66,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,05*
    € 64,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,53*
    € 58,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
    ab € 11,20*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Osram
    OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
    ab € 66,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.