Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MPFS-ICICLE-KIT-ES DEVELOPMENT KIT, POLARFIRE SOC FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759014
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MPFS-ICICLE-KIT-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PolarFire
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MPFS250T-FCVG484EES
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: MPFS250T-FCVG484EES
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, FPGA, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, MPFS-ICICLE-KIT-ES, 3759014, 375-9014
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 601,16*
    € 659,96*
    7 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 877,50*
    € 951,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 659,96*
    € 785,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 648,00*
    € 771,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 626,99*
    € 746,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 616,24*
    € 733,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 601,16*
    € 715,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.