Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP M2S010-VFG400I FPGA, SMARTFUSION2, 195I/O, VFPBGA-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759009
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     M2S010-VFG400I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 12084 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.2 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: SmartFusion2
  • RAM-Bits insgesamt: 400 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 12084
  • Bauform - Logikbaustein: VFPBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Produktpalette: SmartFusion2 M2S010
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 195 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 400 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 12084 Logic Cells
  • Taktmanagement: PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFPBGA
  • Core-Versorgungsspannung, min.: -
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 65nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 195 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, M2S010-VFG400I, 3759009, 375-9009
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 61,36*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,36*
    € 73,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,14*
    € 72,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,76*
    € 69,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,36*
    € 68,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,80*
    € 61,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,43*
    € 61,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,05*
    € 60,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 50,04*
    € 59,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,86*
    € 53,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.