Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP A3P1000-FGG256I FPGA, PROASIC3, 177I/O, FPBGA-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3759008
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     A3P1000-FGG256I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: -
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.575 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: ProASIC3
  • RAM-Bits insgesamt: 144 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: -
  • Bauform - Logikbaustein: FPBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Produktpalette: ProASIC3 A3P1000
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 177 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: -
  • Taktmanagement: PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: FPBGA
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.425 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 130nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 350 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 177 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, A3P1000-FGG256I, 3759008, 375-9008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 125,77*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,77*
    € 149,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,03*
    € 147,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,86*
    € 142,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,44*
    € 129,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,01*
    € 116,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.