Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ETH001V1 EVAL.BOARD, SERVO-TREIBERLÖSUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3758570
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ETH001V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: 3-phasiger PMSM-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STDRIVE101/STH270N8F7-2/STM32F767ZI
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STDRIVE101, STH270N8F7-2, STM32F767ZI
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ETH001V1, 3758570, 375-8570
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 281,20*
    € 356,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 292,44*
    € 357,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 357,00*
    € 424,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 350,14*
    € 416,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 312,72*
    € 372,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 303,42*
    € 361,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 292,44*
    € 348,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.