Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15039-0749 FFC / FPC-KABEL, 7-ADRIG, 76MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726657
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15039-0749
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 3 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 76 mm
  • Rastermaß: 1 mm
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15039
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 7-adrig, flachkabel, molex flachkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15039-0749, 3726657, 372-6657
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,16*
    € 1,57*
    Lager 139
    480
    1
    € 14,99*
    ab € 1,33*
    € 2,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.