Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterbetätiger, IP66, RMQ-Titan M22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3717987
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-WRS3 +M22-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,86*
    € 53,63*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 38,61*
    € 54,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,59*
    € 64,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,05*
    € 63,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,14*
    € 57,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,42*
    € 54,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,22*
    € 53,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,61*
    € 45,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    216402
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Eaton
    216374
    ab € 0,77*
    Zubehör
    Eaton
    216385
    ab € 2,28*
    Zubehör
    Eaton
    216407
    ab € 0,33*
    Zubehör
    Eaton
    M22-K10
    ab € 5,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.