Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterbetätiger, Baureihe RMQ Titan 22mm von Eaton, IP66, RMQ-Titan M22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3717975
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-WRS+M22-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselschalter
schlüsselschalter eaton
schlüsselschalter
schlüsselschalter einbau
Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Zur Verwendung mit: Baureihe RMQ Titan 22mm von Eaton
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EATON MOELLER, M22-WRS+M22-A, 3717975, 371-7975
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,70*
    € 53,55*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 38,76*
    € 54,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,67*
    € 65,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,79*
    € 64,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,81*
    € 59,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,86*
    € 55,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,62*
    € 54,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,76*
    € 46,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    216416
    ab € 4,02*
    Zubehör
    Eaton
    216374
    ab € 0,77*
    Zubehör
    Eaton
    216378
    ab € 1,82*
    Zubehör
    Eaton
    216376
    ab € 1,81*
    Zubehör
    Eaton
    M22-K10
    ab € 4,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.