Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
EATON MOELLER M22-PV+M22-A+M22-XAK NOTAUS TASTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3717768
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
M22-PV+M22-A+M22-XAK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Kontaktkonfiguration:
-
DC-Kontaktspannung, nom.:
-
Schalterfunktion:
Aus-(Ein)
IP-Schutzart:
-
AC-Kontaktspannung, nom.:
-
Druckknopf-Betätiger:
Rund
Produktpalette:
RMQ-Titan M22
Kontaktstrom, max.:
-
Schalteranschlüsse:
-
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Industrielle Schalt- & Steueranlagen
>
Sicherheitsschalter
>
Not-Halt-Schalter / Not-Aus
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
eaton drucktaster ip69k
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
Automatisierung
,
Industrielle
,
Not-Aus
,
Not-Halt-Schalter
,
Prozesssteuerung
,
Schalt
,
Sicherheitsschalter
,
Steueranlagen
,
EATON MOELLER
,
M22-PV+M22-A+M22-XAK
,
3717768
,
371-7768
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,13*
€ 45,03*
Lager 139
1 Tag
47
€ 7,95*
ab € 37,62*
€ 46,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 216402 Montage-Kit
Eaton
216402
ab € 4,53*
Zubehör
Eaton M22-A
Eaton
216374
ab € 0,79*
Zubehör
Eaton M22-CK01 Hilfskontakt
Eaton
216385
ab € 2,75*
Zubehör
Eaton M22-K01 Hilfskontakt
Eaton
216378
ab € 2,15*
Zubehör
Eaton M22-PL-PV Kappe 1 Stück(e)
Eaton
216397
ab € 4,53*
Zubehör
Eaton M22-XAK1
Eaton
216465
ab € 3,78*
Zubehör
Eaton M22 Kontaktblock für die Serien NSx, NZMx, PNx
Eaton
216376 M22-K10
ab € 5,70*
Zubehör
Kontaktelement 1 Schliesser 22 mm Frontbefestigung
Eaton
M22-K10
ab € 4,53*
Zubehör
Schalter, EATON, M22-CK10, Kontaktelement
Eaton
421148
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt