Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM T0603FF0250TM SICHERUNG SEHR FLINK, 0.25A, 65VDC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701344
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     T0603FF0250TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung 250ma superflink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 35 VAC
  • Produktpalette: TF-FUSE FF
  • Schaltvermögen DC-Strom: 13 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 250 mA
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 65 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, AEM, T0603FF0250TM, 3701344, 370-1344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,294*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.