Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BLUENRG-345AT HF-TRANSCEIVER, QFN-32, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678915
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-345AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 3.4 mA
  • Übertragungsstrom: 4.3 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Betreutes Wohnen, Haus- &, Industrieautomation, Medizinprodukte für Verbraucher, Fernsteuerung, Sport, Beleuchtung
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 8 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -97 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: GFSK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, mikrocontroller, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, ICs, unter, STMICROELECTRONICS, BLUENRG-345AT, 3678915, 367-8915
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 2,21*
    € 2,81*
    Lager 139
    2989
    1
    € 14,99*
    ab € 2,14*
    € 5,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.