Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM02KX100SN1D FERRITPERLE, 1.5A, 0.03OHM, 01005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678439
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM02KX100SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: BLM02K
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 01005 [Metrisch: 0402]
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 5Ohm
  • Impedanz: 10 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.2 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM02KX100SN1D, 3678439, 367-8439
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0429*
    € 0,1501*
    1500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,176*
    € 0,216*
    1500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1501*
    € 0,17862
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0576*
    € 0,06854
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0527*
    € 0,06271
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,501* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.