Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA330049 PIM, DIGIT. LEIST.- & LV-PFC-ENTW.BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678043
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA330049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Digital Power-Entwicklungsboard (DM330029) &, Low Voltage PFC-Entwicklungsboard (DV330101) von Microchip
  • Prozessorfamilie: dsPIC33CHxxxMPxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: Steckmodul dsPIC33CH512MP506
  • Prozessorserie: dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: dsPIC33CH512MP506
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA330049, 3678043, 367-8043
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 73,53*
    € 94,87*
    € 8,95*
    ab € 76,84*
    € 101,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,87*
    € 112,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,32*
    € 112,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,68*
    € 107,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,25*
    € 99,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,53*
    € 87,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.