Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RPL-3.0-EVM-1 EVALUATIONSBOARD, ABWÄRTSREGLERMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3677889
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RPL-3.0-EVM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Buck-Regler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard RPL-3.0
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Prozessorkern: RPL-3.0
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, RECOM POWER, RPL-3.0-EVM-1, 3677889, 367-7889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 72,19*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,19*
    € 85,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,53*
    € 83,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,70*
    € 79,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,44*
    € 71,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,75*
    € 61,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.