Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVLMG1-250WLLC DEMOBOARD, LLC-RESONANZWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652405
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVLMG1-250WLLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Programmiergerät
ic spannungsregler
Produktpalette: MasterGaN Series
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: LLC-Resonanzwandler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard MasterGaN1
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MasterGaN1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVLMG1-250WLLC, 3652405, 365-2405
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 391,70*
    € 448,17*
    Frei Haus
    ab € 353,32*
    € 469,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 448,17*
    € 533,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 440,41*
    € 524,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 413,21*
    € 491,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 405,21*
    € 482,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 391,70*
    € 466,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    EEHZA1V151P
    € 1,012*
    Zubehör
    Panasonic
    EEHZA1V151P
    € 0,93*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    MASTERGAN1
    € 21,68*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVALMASTERGAN1
    € 144,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.