Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM15PE121SH1D FERRITPERLE, 120 OHM, 25%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652382
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PE121SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktlänge: 1 mm
  • Produktpalette: BLM15_SH
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.09 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM15PE121SH1D, 3652382, 365-2382
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4176
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0545*
    € 0,2379*
    1000
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 0,32*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2379*
    € 0,2831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,379* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.