Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SMS24R1 BUCHSE, QIKMATE 24 POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3652245
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS24R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: -
  • Produktpalette: Souriau Qikmate SMS
  • Zur Verwendung mit: Abnehmbare TRIM TRIO-Buchsenkontakte mit Schnappverriegelung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 24polig, buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SMS24R1, 3652245, 365-2245
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,63*
    € 3,52*
    1 Tag
    906
    1
    € 5,95*
    ab € 1,84*
    € 3,55*
    Lager 139
    424
    1
    € 14,99*
    ab € 1,69*
    € 3,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM28M1K
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC28M1K
    ab € 9,52*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC24ML1D70
    ab € 0,539*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC20ML1D70
    ab € 0,468*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11D70
    ab € 0,432*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC24ML1TK6
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11TK6
    ab € 0,277*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.