Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AFBBW4330T3LK FOLIENKONDENSATOR 3.3UF 600VAC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649864
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AFBBW4330T3LK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Produktdurchmesser: -
  • Spitzenstrom: 416 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 3.3 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): 600 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: C4AF Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 126 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 15.3 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.2 kV
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4AFBBW4330T3LK, 3649864, 364-9864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.