Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455UBY-10 EINFASSUNG, OFFEN, GEHÄUSE, METALL, GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649470
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455UBY-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Offene Einfassung
  • Zur Verwendung mit: Aluminium-Strangpressgehäuse der Produktreihe 1455 von Hammond
  • Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Farbe der Schutzummantelung: Gelb
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Material der Schutzummantelung: Metall
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, 1455UBY-10, 3649470, 364-9470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 216,85*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 21,685* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 281,69*
    € 335,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 274,43*
    € 326,57
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 242,70*
    € 288,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 233,12*
    € 277,41
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 228,07*
    € 271,40
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 216,85*
    € 258,05
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.