Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006833 LED, SUPER-ROT, 140MCD, 640NM, T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648332
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Lichtstärke: 140 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 640 nm
  • Abstrahlwinkel: 50 °
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP006833, 3648332, 364-8332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0441*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1576*
    € 0,18754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Broadcom
    HLMP-1340
    ab € 0,142*
    Ähnlich
    Vishay
    TLHK42S1T2
    ab € 0,116*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.