Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPQ60685MTA FOLIENKONDENSATOR 6.8UF 600VAC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3642708
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPQ60685MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 329 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Produktbreite: 30 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): 600 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0073 ohm
  • Produktpalette: EZPQ Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 70 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 10.6 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): -
  • Produkthöhe: 51 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPQ60685MTA, 3642708, 364-2708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.