Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPQ60335MTB FOLIENKONDENSATOR 3.3UF 600VAC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3642704
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPQ60335MTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 242 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Produktbreite: 27.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 600 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0133 ohm
  • Produktpalette: EZPQ
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 110 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 9.6 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): -
  • Produkthöhe: 42 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 3,3µf, filmkondensator, panasonic folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPQ60335MTB, 3642704, 364-2704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.