Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPQ60225LTA FOLIENKONDENSATOR 2.2UF 600VAC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3642703
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPQ60225LTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 165 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Produktbreite: 26 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 600 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0187 ohm
  • Produktpalette: EZPQ Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 110 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 7.9 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): -
  • Produkthöhe: 40.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPQ60225LTA, 3642703, 364-2703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.