Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-OV01-O275-LS030-SC201. UV-EMITTER-MODUL, 275NM, 2W, 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625410
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OV01-O275-LS030-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
Spitzenwellenlänge: 275nm
  • Wattzahl, typ.: 2W bei 350mA
  • Durchlassspannungsbereich: 5V bis 6V
  • Produktpalette: OSLON UV 3636 Series
  • Strahlungswinkel: 130° (± 65°)
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Leitungen des UV-Emittermoduls: Steckverbinder
  • UV-Emittermodul: 1-Chip-UV-Modul
  • Montage des UV-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen - Kühlkörpermontage
  • Radiometrische Leistung, min.: 30W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom pro Chip: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: uv led, Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emittermodule, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-OV01-O275-LS030-SC201., 3625410, 362-5410
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 39,00*
    € 60,29*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 63,03*
    € 90,72*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 52,49*
    € 102,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,99*
    € 122,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,47*
    € 120,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,18*
    € 100,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,65*
    € 79,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,63*
    € 76,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,49*
    € 62,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
    ab € 11,21*
    Zubehör
    Ledil
    FCA15008_G2-ROSE-UV-M
    ab € 8,76*
    Zubehör
    Ledil
    FCA15009_G2-ROSE-UV-W
    ab € 8,42473*
    Zubehör
    Osram
    IZC035-004F-4065C-SAL
    ab € 15,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.