Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCSPTR2A5775E EVAL.BOARD, 3PH-BLDC-/PMSM-MOTORSTRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3617913
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCSPTR2A5775E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Motorsteuerung für BLDC- &, PMSM-Drehstrommotor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MPC5775E, Micro-USB-Kabel, +24V-Netzteil, Adapter, PSE-Kabel, PMSM-Drehstrommotor mit Resolver
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MPC5775E
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, NXP, MCSPTR2A5775E, 3617913, 361-7913
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.748,65*
    € 1.834,52*
    Frei Haus
    ab € 1.968,20*
    € 2.114,59*
    Frei Haus
    ab € 2.428,45*
    € 2.526,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.834,52*
    € 2.183,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.826,66*
    € 2.173,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.787,45*
    € 2.127,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.764,02*
    € 2.099,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.748,65*
    € 2.080,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.