Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STEVAL-LLL009V1 EVAL.BOARD, LED-TREIBER AC-EINGANGSSP.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3617727
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-LLL009V1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette:
-
Core-Chip:
-
Eingangsspannung, min.:
270 VAC
Bausteintopologie:
-
Eingangsspannung, max.:
480 VAC
Anzahl der Ausgänge:
2 Ausgänge
Ausgangsspannung:
48.5 V
Lieferumfang des Kits:
Evaluationsboard STM32F334R8, L6562AT, VIPER267KDTR
Ausgangsstrom:
6.25 A
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Dimmsteuerung:
Analog
RoHS konform: Ja
... >
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Development Kits für Beleuchtung & LEDs
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
LED Ansteuer-IC
,
LED Treiber IC
,
led ansteuer ic
,
Beleuchtung
,
Development
,
Entwicklungsboards
,
Evaluationstools
,
Kits
,
LEDs
,
STMICROELECTRONICS
,
STEVAL-LLL009V1
,
3617727
,
361-7727
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,87*
€ 470,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 416,44*
€ 501,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,98*
€ 560,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,12*
€ 545,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMICROELECTRONICS STGAP2DMTR MOSFET-TREIBER, -40 BIS 125°C
ST Microelectronics
STGAP2DMTR
€ 4,19*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STP100N10F7 MOSFET, N-KANAL, 100V, 80A, TO-220-3
ST Microelectronics
STP100N10F7
€ 3,64*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STW20N95DK5 MOSFET, 18A, 950V, TO-247-3
ST Microelectronics
STW20N95DK5
€ 7,77*
Zubehör
STMicroelectronics STW20N95K5 MOSFET 1 N-Kanal 250W TO-247
ST Microelectronics
STW20N95K5
€ 5,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.