Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS NUCLEO-WL55JC1 DEV BOARD, ARM CORTEX-M0+/M4 MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605811
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-WL55JC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Nucleo-64-Entwicklungsboard STM32WL55JCI
  • Prozessorserie: Cortex-M0+, Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32WL55JCI
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, NUCLEO-WL55JC1, 3605811, 360-5811
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 41,70*
    € 55,46*
    € 8,95*
    ab € 40,95*
    € 57,09*
    € 6,90*
    ab € 58,30*
    € 74,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,46*
    € 66,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,66*
    € 65,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,35*
    € 62,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,04*
    € 59,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32WL55JCI7
    € 7,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.