Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006000 RES, 390R, 5W, AXIAL, METAL OXIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605419
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produktlänge: 22 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 390 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MP006000, 3605419, 360-5419
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0953*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,9712*
    € 1,15573
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,7053*
    € 0,83931
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2878*
    € 0,34248
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2653*
    € 0,31571
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2506*
    € 0,29821
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,2154*
    € 0,25633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1918*
    € 0,22824
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1435*
    € 0,17077
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    AC05000003900JAC00
    ab € 0,302*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    ROX5SSJ390R
    ab € 0,152*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.