Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005997 RES, 220R, 5W, AXIAL, METAL OXIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605416
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produktlänge: 22 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 220 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MP005997, 3605416, 360-5416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0913*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,6792*
    € 0,80825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2768*
    € 0,32939
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2569*
    € 0,30571
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2422*
    € 0,28822
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,2084*
    € 0,248
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1919*
    € 0,22836
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1849*
    € 0,22003
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1381*
    € 0,16434
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1176*
    € 0,13994
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    AC05000002207JAC00
    ab € 0,26*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WMO5S-220RJA05
    ab € 0,181*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.