Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005990 RES, 56R, 5W, AXIAL, METAL OXIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605408
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produktlänge: 22 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 56 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MP005990, 3605408, 360-5408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0962*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,9773*
    € 1,16299
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,7103*
    € 0,84526
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2902*
    € 0,34534
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2673*
    € 0,31809
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2527*
    € 0,30071
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,2177*
    € 0,25906
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2012*
    € 0,23943
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1446*
    € 0,17207
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    AC05000005609JAC00
    ab € 0,22006*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERG5SJ560
    ab € 0,432*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    ROX5SSJ56R
    ab € 0,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.