Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK PCSA-4N ESD-SICHERER PCB-HALTER, 510MM X 350MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605336
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PCSA-4N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ideal tek platinenhalter
Außenhöhe: 350 mm
  • Anbringung: ESD-sicherer Leiterplattenhalter
  • Außenbreite: 510 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Leiterplattenbestückung, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, IDEAL-TEK, PCSA-4N, 3605336, 360-5336
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 305,17*
    € 356,27*
    Frei Haus
    ab € 300,60*
    € 356,28*
    Lager 139
    16
    Frei Haus
    ab € 323,83*
    € 378,70*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 372,47*
    € 418,63*
    7 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 615,19*
    € 671,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 378,70*
    € 450,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 367,92*
    € 437,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 356,89*
    € 424,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 347,17*
    € 413,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 337,58*
    € 401,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 323,83*
    € 385,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    PCSA-4.2
    ab € 35,19*
    Zubehör
    Idealtek
    BS-PCSS-2-4
    ab € 23,58*
    Zubehör
    Idealtek
    IN-PCSS
    ab € 3,13*
    Zubehör
    Idealtek
    MO-BS-PCSS
    ab € 0,82*
    Zubehör
    Idealtek
    RIC-PCSA-N1
    ab € 7,49*
    Zubehör
    Idealtek
    SC-PCSS
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Idealtek
    SF-BS-PCSS
    ab € 0,558*
    Zubehör
    Idealtek
    SR-PCSA
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Idealtek
    AC-PCSA
    ab € 10,11*
    Zubehör
    Idealtek
    BS-PCSS-NBS
    ab € 13,62*
    Zubehör
    Idealtek
    PR-PCSS
    ab € 2,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.