Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI PYBE20-Q48-D12 DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3595287
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     PYBE20-Q48-D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller 20w
Produktpalette: PYBE20 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 834 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 11.8 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 25.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 834 mA
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, CUI, PYBE20-Q48-D12, 3595287, 359-5287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,10*
    € 58,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,43*
    € 56,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,79*
    € 48,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,66*
    € 38,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPRA4812YMD-20W
    ab € 12,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.