Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM240017 ENTW.BOARD LCD CURIOSITY 16BIT-PIC24-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594576
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC24FJxxxGLxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: LCD Curiosity-Entwicklungsboard PIC24FJ128GL306
  • Prozessorserie: PIC24
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC24FJ128GL306
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, DM240017, 3594576, 359-4576
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 36,89*
    € 49,83*
    € 8,95*
    ab € 46,57*
    € 63,00*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 68,05*
    € 86,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,99*
    € 103,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,23*
    € 102,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,54*
    € 100,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,94*
    € 91,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,03*
    € 86,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,05*
    € 80,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.