Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AVR128DB64-I/MR MCU, 8 BIT, 24MHZ, VQFN-EP, 64 PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594412
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR128DB64-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: AVR-DB Family AVR128DB Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 55 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, TWI, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 22 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN-EP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: AVR
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR-DB
  • MCU-Baureihe: AVR128DB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AVR128DB64-I/MR, 3594412, 359-4412
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 2,32*
    € 2,95*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,16*
    € 3,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,48*
    € 4,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.