Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24LC64FT-I/OT EEPROM, 64KBIT, -40 TO 85DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3590437
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC64FT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 64Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • Speicherdichte: 64 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 8K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24LC64FT-I/OT, 3590437, 359-0437
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,47*
    Lager 139
    3000
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,446*
    € 0,538*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.614,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.