Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-1231-TMCL SCHRITTMOTORTREIBER, 2PH, 1 ACHSE, TMCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587778
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMCM-1231-TMCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssteuerung
Motorantriebe
Motoren
Motorsteuerungen
Produktpalette: TMCM-1231
  • Versorgungsspannung, max.: 52 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 6.5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Phasen: Zwei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • Steuerung / Antrieb: 1-Achsen-Controller- / Treibermodul
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 348,05*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 348,05*
    € 414,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 334,49*
    € 398,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 302,91*
    € 360,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,51*
    € 350,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 282,44*
    € 336,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    QSH8618-96-55-700
    € 419,59*
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1230-TMCL
    € 294,83*
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1230-CANOPEN
    € 294,12*
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1231-CANOPEN
    € 348,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.